Beli flexible hose stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nangoku Flexible Hose (NFK) 10K SUS Flexible Joint (Flexible Hose) NK-6300
    Mulai

    Rp3.499.900

  2. Zenshin Flexible Stainless Hose(Union Type)
    Mulai

    Rp439.900

    Zenshin Flexible Stainless Hose(Union Type)
    atribut:
    • Applicable Fluid: Cold/hot water, oils, gas (limited to non-corrosive fluids)
    • Maximum Working Pressure: 1MPa (at room temperature)
    • Working Temperature: -40 to 100℃
  3. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)
    58%
    Mulai

    Rp329.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
    • Connection: Screwing
  4. air Flexible Water Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp38.900

    air Flexible Water Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    - Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 201 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari stainless steel- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closet- Flexible Narita nya lemas, tidak kaku- Umumnya digunakan untuk di bawah wastafel dan di kloset
    atribut:
    • Material: Rubber Inner Hose; SS 201 Outer Hose; SS 201 Nut
  5. monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 140
    • Length (m): 3 (750mm when contracted)
    • Material: aluminum
    • Maximum Operating Temperature (°C): 140
  6. Castelli Sanitary Flexible Rigid Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp67.900

    Castelli Sanitary Flexible Rigid Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    Selang shower dari castelli tahan dari karat, karena terbuat dari material dengan kualitas premium • Kuat dan kokoh Karena bagian luar selang adalah material stainless steel sus 304 standar industri jepang • Awet dan tahan lama Karena bagian dalam menggunakan material karet etilen propilen diena (epdm) stabil pada suhu tinggi ataupun rendah • Komponen brass kualitas eksklusif Konektor dan insert dengan bahan kuningan kualitas terbaik, anti pecah, anti karat, dan anti korosi • Etilen propilen diena ( epdm ) Stabil pada suhu tinggi ataupun rendah, dapat digunakan untuk mengalirkan air dingin maupun panas ( namun untuk heavy duty lebih disarankan menggunakan selang rigid ) • Tahan karat • Pemasangan yang mudah
    atribut:
    • Drat (inch): 1/2
  7. ASOH Flexible Nipple (P Nipple) Made of Brass (Sambungan Drat Lurus)
    Mulai

    Rp46.900

    ASOH Flexible Nipple (P Nipple) Made of Brass (Sambungan Drat Lurus)
    atribut:
    • Material: BSBM chrome Plating finish
  8. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Steel Flange Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp649.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Steel Flange Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    -Flange on both ends are loose type.-Other diameter and lengths are also available.-For general piping such as misalignment absorption.
  9. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Union Welding Free Type (Selang Fleksibel)
    57%
    Mulai

    Rp299.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Union Welding Free Type (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    Usage:Vibration absorption. Land subsidence, earthquake measures.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
  10. Tozen Flexible Hose SS304 SF-100 WP 10K SCR Union
    Mulai

    Rp369.900

    Tozen Flexible Hose SS304 SF-100 WP 10K SCR Union
    Deskripsi:
    Absorption of the piping strain in the line of water, steam, oil, chemicals, etc., absorption of vibration and ground sinking.
    atribut:
    • Suitable: Water, Steam, Oil, Chemicals. Etc
    • Maximum Working Temperature (°C): 220
  11. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Steel Union Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Steel Union Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    -The coupling is made of stainless steel which is rustproof, and has excellent in corrosion resistance.-Other lengths are also available.-Pipe core misalignment absorption and vibration absorption.
  12. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    -Light and flexible with excellent vibration absorption.-Other diameter and lengths are also available.-Piping connection product for labor saving and damage prevention of vacuum piping.
  13. aer Flexible Woven Stainless Steel Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp44.900

    aer Flexible Woven Stainless Steel Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Material: SS304 & Brass Material
    • Seal: NBR
    • Cover: Tight Stainless Steel Knitted
    • Hose: EPDM
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 5
    • Maximum Temperature (°C): 90
    • Nut: Brass Nickel Plating
    • Working Pressure (kg/cm²): 1/2-4
  14. KUKKO 3 Arm Bearing Puller with Reversible Double End Jaw (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp859.900

    KUKKO 3 Arm Bearing Puller with Reversible Double End Jaw (Alat Penarik Laher)
    Deskripsi:
    Product 202-0 3-jaw tab puller with oscillating, reversible jaws, up to 100 mm spread, 75 mm reach The 3-jaw puller with oscillating and reversible jaws is used for centralized extraction of bearings, gears, and discs in all common sizes for crafts, workshops, and industry. This allows the loosening of any component that sits on a shaft and is freely accessible from the outside. The oscillating jaws with adjustable reach can be applied on both sides. Depending on the design, the claw shape varies. The 3-jawed design ensures even load distribution and a particularly safe grip on the part being extracted. Application For the centric withdrawal of bearings, gears, and disks in all common sizes for trade, workshop, and industry.
    atribut:
    • Global Sales Capability Given: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  15. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Steel Union & Nipple Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp919.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Steel Union & Nipple Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    -The coupling is made of stainless steel which is rustproof, and has excellent in corrosion resistance.-Other diameter and lengths are also available.-For general piping such as misalignment absorption.
  16. Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flange
    Mulai

    Rp869.900

    Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flange
    atribut:
    • Suitable: Water, Steam, Turbines, Gas, Fuel Oil, Air, etc
    • Maximum Working Temperature (°C): 220
  17. YUTA Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp33.900

    YUTA Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Material: PVC and Stainless Steel
Daftar Harga flexible hose stainless Terbaru October 2026
Nangoku Flexible Hose (NFK) 10K SUS Flexible Joint (Flexible Hose) NK-6300Rp3.499.900
Zenshin Flexible Stainless Hose(Union Type)Rp439.900
Non Brand Flexible Metal Hose Stainless Steel Wire Braided Annular TypeRp2.599.900
Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)Rp329.900
air Flexible Water Hose (Selang Fleksibel)Rp38.900
monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)Rp159.900
Castelli Sanitary Flexible Rigid Hose (Selang Fleksibel)Rp67.900
Wasser Rigid Flexible for Hot & Cold WaterRp69.900
ASOH Flexible Nipple (P Nipple) Made of Brass (Sambungan Drat Lurus)Rp46.900
Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Steel Flange Hose (Selang Fleksibel)Rp649.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)